GATES

GATES MegaCrimp Schlauchkupplung 5G10FDLX

  • ERIKS:11285471
  • Hersteller:7100193645
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN08
Schlauch Innen-Ø
5/16" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
Metrisch 24° Konus
Größe Anschlussarmatur
10L - M16x1.5
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
Alternativen

CHF 7.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026