GATES

GATES MegaCrimp Schlauchkupplung 4G6MDL

  • ERIKS:1064418
  • Hersteller:7100128565
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
MDL/MDH
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN06
Schlauch Innen-Ø
1/4" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
Metrisch 24° Konus
Größe Anschlussarmatur
6L - M12x1.5
Winkel (Grad)
0 °
A
44 mm
B
20.9 mm
D
1/4"
H
14 mm