Eriks
GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 90° Bogen metrisch 24° Konus mit O-ring DKOS Innengewinde schwenkbar 8G12FDHORX90

  • ERIKS:13533348
  • Hersteller:7100127615
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
FDLORX90/FDHORX90
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Schlauch Innen-Ø
1/2" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
Metrisch 24° Konus mit O-ring
Größe Anschlussarmatur
12S - M20x1.5
Winkel (Grad)
90 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
Bogenausführung
Standard
A
73.1 mm
B
35.7 mm
H
24 mm
E
53.1 mm
D
1/2"