Eriks
GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 90° Bogen metrisch 24° Konus mit O-ring DKOS Innengewinde schwenkbar 4G10FDHORX90

  • ERIKS:11285386
  • Hersteller:7100195855
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
FDLORX90/FDHORX90
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN06
Schlauch Innen-Ø
1/4" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
Metrisch 24° Konus mit O-ring
Größe Anschlussarmatur
10S - M18x1.5
Winkel (Grad)
90 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
Bogenausführung
Standard
A
60 mm
B
34 mm
H
22 mm
E
36.5 mm
D
1/4"