Eriks
GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 90° Bogen metrisch 24° Konus mit O-ring DKOS Innengewinde schwenkbar 10G20FDHORX90

  • ERIKS:1029294
  • Hersteller:7100199585
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
FDLORX90/FDHORX90
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN16
Schlauch Innen-Ø
5/8" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
Metrisch 24° Konus mit O-ring
Größe Anschlussarmatur
20S - M30x2.0
Winkel (Grad)
90 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
Bogenausführung
Standard
A
84.1 mm
B
46.8 mm
H
36 mm
E
51 mm
D
5/8"