CHF 22.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | MegaCrimp (G) |
Typ | FDLORX90/FDHORX90 |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Einteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | Metrisch 24° Konus mit O-ring |
Größe Anschlussarmatur | 15L - M22x1.5 |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, hinterlegt |
Bogenausführung | Standard |
A | 77.8 mm |
B | 40.3 mm |
H | 27 mm |
E | 42 mm |
D | 1/2" |