GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 8G8PL

  • ERIKS:11374122
  • Hersteller:7100004615
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
PL
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Schlauch Innen-Ø
1/2" in
Anschlusstyp
Stecko
Anschlussarmatur
Press-Lok
Winkel (Grad)
0 °
A
76.5 mm
B
39 mm
D
1/2"