CHF 41.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 45.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | MegaCrimp (G) |
Typ | MQLH90 |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Einteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2" in |
Anschlusstyp | Quick-Lok High |
Anschlussarmatur | Quick-Lok High |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Bogenausführung | Kurz |
A | 80.3 mm |
B | 42.9 mm |
D | 1/2" |
E1 | 53.1 mm |
E2 | 25.6 mm |