GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 8G8MPX

  • ERIKS:11285672
  • Hersteller:7100000325
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
MPX
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Schlauch Innen-Ø
1/2" in
Anschlusstyp
Aussengewinde, schwenkbar
Anschlussarmatur
NPTF
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Mutter
Mutter, gekrimpt
A
86.9 mm
B
49.4 mm
D
1/2"
H
25.4 mm