Eriks
GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 8G8MFFORBKHDLN

  • ERIKS:14607222
  • Hersteller:7104017115
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 59.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
MFFORBKHD
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Schlauch Innen-Ø
1/2" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
ORFS
Größe Anschlussarmatur
13/16"
Winkel (Grad)
0 °
A
90.2 mm
B
52.7 mm
H
30 mm
H1
30 mm