GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 8G8MFFOR

  • ERIKS:11285667
  • Hersteller:710416115
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
MFFOR
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Schlauch Innen-Ø
1/2" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
ORFS
Größe Anschlussarmatur
13/16"
Winkel (Grad)
0 °
A
68.2 mm
B
30.7 mm
D
1/2"
H
22 mm