GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 8G8MFA

  • ERIKS:11285666
  • Hersteller:7100006505
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
MFA
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Schlauch Innen-Ø
1/2" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
SAE 24° kegel rückwärts
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Winkel (Grad)
0 °
A
70.5 mm
B
33 mm
D
1/2"
H1
20.6 mm
H2
20.6 mm