GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 8G8MBX90BL

  • ERIKS:14607249
  • Hersteller:710002555
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
MBX90BL
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Schlauch Innen-Ø
1/2" in
Anschlusstyp
Aussengewinde, schwenkbar
Anschlussarmatur
UN/UNF O-Ring Boss
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Winkel (Grad)
90 °
Bogenausführung
Kompakt
A
64.7 mm
B
27.2 mm
D
1/2"
E
44.4 mm
H1
25.4 mm
H2
25.4 mm