GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 8G8FSX90

  • ERIKS:11285662
  • Hersteller:7100002135
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
FSX90
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Schlauch Innen-Ø
1/2" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
SAE 45°
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Winkel (Grad)
90 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
Bogenausführung
Standard
A
74.5 mm
B
37 mm
D
1/2"
E
44.5 mm
H
22.2 mm