GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 8G8FPX

  • ERIKS:11374095
  • Hersteller:7100000595
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
FPX
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Schlauch Innen-Ø
1/2" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
NPTF
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Mutter
Mutter, gekrimpt
A
64.5 mm
B
27 mm
D
1/2"
H1
25.4 mm
H2
20.6 mm