CHF 39.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 42.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | MegaCrimp (G) |
Typ | FL90 |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Einteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2" in |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlussarmatur | SAE code 61 3000 PSI |
Größe Anschlussarmatur | 1/2" |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Bogenausführung | Mittel |
A | 91.2 mm |
B | 53.7 mm |
D | 1/2" |
E | 40 mm |
K | 30.2 mm |