GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 8G8FL

  • ERIKS:11285659
  • Hersteller:710325055
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
FL
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Schlauch Innen-Ø
1/2" in
Anschlusstyp
Flansch
Anschlussarmatur
SAE code 61 3000 PSI
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Winkel (Grad)
0 °
A
80 mm
B
42.5 mm
D
1/2"
K
30.2 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Product Image

HAVIT SAE Flanschhälften Satz FH-3001-ZiNi

  • ERIKS:14309160
  • Manufacturer:SATZ-FH-3001-ZN
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden