GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 8G8FJX45S

  • ERIKS:11285656
  • Hersteller:710346295
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
FJX45
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Schlauch Innen-Ø
1/2" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
JIC 37° Konus
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Winkel (Grad)
45 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
Bogenausführung
Kurz
A
86.9 mm
B
49.5 mm
D
1/2"
E
15 mm
H
24 mm