GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 8G8FFORX90M

  • ERIKS:11285654
  • Hersteller:710424405
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
FFORX90M
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Schlauch Innen-Ø
1/2" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
ORFS
Größe Anschlussarmatur
13/16"
Winkel (Grad)
90 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
Bogenausführung
Mittel
A
83.9 mm
B
46.5 mm
D
1/2"
E
41 mm
H
24 mm