CHF 15.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | MegaCrimp (G) |
Typ | FFORX |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Einteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | ORFS |
Größe Anschlussarmatur | 13/16" |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, hinterlegt |
A | 66.5 mm |
B | 31 mm |
D | 1/2" |
H1 | 24 mm |
H2 | 22 mm |