CHF 24.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | MegaCrimp (G) |
Typ | MPX |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Einteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2" in |
Anschlusstyp | Aussengewinde, schwenkbar |
Anschlussarmatur | NPTF |
Größe Anschlussarmatur | 3/8" |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, gekrimpt |
A | 82 mm |
B | 44.6 mm |
D | 1/2" |
H | 22.2 mm |