GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 8G6MP

  • ERIKS:11285646
  • Hersteller:710000105
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
MP
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Schlauch Innen-Ø
1/2" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
NPTF
Größe Anschlussarmatur
3/8"
Winkel (Grad)
0 °
A
69 mm
B
31.5 mm
D
1/2"
H
20.6 mm