GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 8G6MBSPP

  • ERIKS:1060619
  • Hersteller:7100128025
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
MBSPP
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Schlauch Innen-Ø
1/2" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSP 60° Konus
Größe Anschlussarmatur
3/8"
Winkel (Grad)
0 °
A
65.5 mm
B
28 mm
D
1/2"
H
22 mm