GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 8G6FJX90S

  • ERIKS:14607208
  • Hersteller:710347275
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Typ
FJX90S
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Schlauch Innen-Ø
1/2" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
JIC 37° Konus
Größe Anschlussarmatur
9/16"
Winkel (Grad)
90 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
Bogenausführung
Kurz
A
89.6 mm
B
52.1 mm
D
1/2"
E
23 mm
H1
19 mm