GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 8G6FBSPORX

  • ERIKS:11285643
  • Hersteller:7100197895
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
FBSPORX
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Schlauch Innen-Ø
1/2" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
BSP 60° Konus mit O-ring
Größe Anschlussarmatur
3/8"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
A
59.2 mm
B
21.7 mm
D
1/2"
H
22 mm