GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 8G20MDH

  • ERIKS:14607241
  • Hersteller:7100126665
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
MDL/MDH
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Schlauch Innen-Ø
1/2" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
Metrisch 24° Konus
Größe Anschlussarmatur
20S - M30x2.0
Winkel (Grad)
0 °
A
72.5 mm
B
35 mm
D
1/2"
H
32 mm