CHF 16.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | MegaCrimp (G) |
Typ | MFG |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Einteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2" in |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussarmatur | Französisch gaz 24° Konus |
Größe Anschlussarmatur | M24x1,5 |
Winkel (Grad) | 0 ° |
A | 67.6 mm |
B | 30.1 mm |
D | 1/2" |
H | 27 mm |