GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 8G16MDH180-110

  • ERIKS:14607243
  • Hersteller:7100125695
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
MDH180
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Schlauch Innen-Ø
1/2" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
Metrisch 24° Konus
Größe Anschlussarmatur
16S - M24x1.5
Winkel (Grad)
180 °
Bogenausführung
Standard
A
165 mm
B
127.5 mm
D
1/2"
E
64 mm
F
65 mm
H
27 mm