GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 8G15MSP

  • ERIKS:11285631
  • Hersteller:7100128095
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
MSP
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Schlauch Innen-Ø
1/2" in
Anschlusstyp
Rohrstutzen
Anschlussarmatur
Metrisch
Größe Anschlussarmatur
15
Winkel (Grad)
0 °
A
76.3 mm
B
39.8 mm
D
1/2"
I
15 mm