GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 8G12MP

  • ERIKS:11285626
  • Hersteller:710000125
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 59.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
MP
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Schlauch Innen-Ø
1/2" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
NPTF
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Winkel (Grad)
0 °
A
75 mm
B
37.5 mm
D
1/2"
H
27 mm