GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 8G12MJ

  • ERIKS:11285625
  • Hersteller:710336235
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
MJ
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Schlauch Innen-Ø
1/2" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
JIC 37° Konus
Größe Anschlussarmatur
1.1/16"
Winkel (Grad)
0 °
A
81 mm
B
43.5 mm
D
1/2"
H
27 mm