GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 8G12MDL

  • ERIKS:11285624
  • Hersteller:7100128145
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
MDL/MDH
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Schlauch Innen-Ø
1/2" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
Metrisch 24° Konus
Größe Anschlussarmatur
12L - M18x1.5
Winkel (Grad)
0 °
A
61.5 mm
B
24 mm
D
1/2"
H
22 mm