GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 8G12FL45M

  • ERIKS:11374028
  • Hersteller:710327165
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 67.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
FL45
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Schlauch Innen-Ø
1/2" in
Anschlusstyp
Flansch
Anschlussarmatur
SAE code 61 3000 PSI
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Winkel (Grad)
45 °
Bogenausführung
Mittel
A
104.8 mm
B
67.3 mm
D
1/2"
E
26 mm
K
38.1 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.17inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026
Product Image

HAVIT SAE Flanschhälften Satz FH-3002-ZiNi

  • ERIKS:14309165
  • Manufacturer:SATZ-FH-3002-ZN
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden