GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 8G12FJX90S

  • ERIKS:11373947
  • Hersteller:710347355
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 74.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 80.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
FJX90
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Schlauch Innen-Ø
1/2" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
JIC 37° Konus
Größe Anschlussarmatur
1.1/16"
Winkel (Grad)
90 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
Bogenausführung
Kurz
A
108.7 mm
B
71.2 mm
D
1/2"
E
48 mm
H
32 mm