GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 8G12FFORX90S

  • ERIKS:11373982
  • Hersteller:710424475
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 69.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
FFORX90S
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Schlauch Innen-Ø
1/2" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
ORFS
Größe Anschlussarmatur
1.3/16"
Winkel (Grad)
90 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
Bogenausführung
Kurz
A
102.9 mm
B
65.4 mm
D
1/2"
E
48 mm
H
36 mm