GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 8G12FFORX45S

  • ERIKS:14607214
  • Hersteller:710422155
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 69.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
FFORX45S
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Schlauch Innen-Ø
1/2" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
ORFS
Größe Anschlussarmatur
1.3/16"
Winkel (Grad)
45 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
Bogenausführung
Kurz
A
110.3 mm
B
72.8 mm
D
1/2"
E
21 mm
H
36 mm