GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 8G12FFORX

  • ERIKS:11373968
  • Hersteller:710418175
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
FFORX
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Schlauch Innen-Ø
1/2" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
ORFS
Größe Anschlussarmatur
1.3/16"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
A
71.5 mm
B
36.3 mm
D
1/2"
H1
36 mm
H2
22 mm