GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 8G10MS

  • ERIKS:11374004
  • Hersteller:7100001865
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
MS
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Schlauch Innen-Ø
1/2" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
SAE 45°
Größe Anschlussarmatur
7/8"
Winkel (Grad)
0 °
A
77 mm
B
39.5 mm
D
1/2"
H
22.2 mm