GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 8G10MBX

  • ERIKS:11285614
  • Hersteller:720940095
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
MBX
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Schlauch Innen-Ø
1/2" in
Anschlusstyp
Aussengewinde, schwenkbar
Anschlussarmatur
UN/UNF O-Ring Boss
Größe Anschlussarmatur
7/8"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Mutter
Mutter, gekrimpt
A
97.5 mm
B
60 mm
D
1/2"
H
27 mm