GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 8G10MBSPP

  • ERIKS:11373913
  • Hersteller:7100128045
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
MBSPP
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Schlauch Innen-Ø
1/2" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSP 60° Konus
Größe Anschlussarmatur
5/8"
Winkel (Grad)
0 °
A
71.5 mm
B
34 mm
D
1/2"
H
30 mm