GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 8G10MB

  • ERIKS:11285613
  • Hersteller:710013285
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
MB
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Schlauch Innen-Ø
1/2" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
UN/UNF O-Ring Boss
Größe Anschlussarmatur
7/8"
Winkel (Grad)
0 °
A
68 mm
B
30.5 mm
D
1/2"
H
25.4 mm