GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 8G10FSX

  • ERIKS:1064228
  • Hersteller:7100001945
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
FSX
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Schlauch Innen-Ø
1/2" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
SAE 45°
Größe Anschlussarmatur
7/8"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Mutter
Mutter, gekrimpt
A
63 mm
B
25.5 mm
D
1/2"
H1
27 mm
H2
20.6 mm