GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 8G10FLK

  • ERIKS:11373964
  • Hersteller:7100003805
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 140.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 151.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
FLK
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Schlauch Innen-Ø
1/2" in
Anschlusstyp
Flansch
Anschlussarmatur
Komatsu
Größe Anschlussarmatur
5/8"
Winkel (Grad)
0 °
A
80 mm
B
42.5 mm
D
1/2"
K
34.2 mm