GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 8G10FJX90L

  • ERIKS:11373957
  • Hersteller:710347345
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
FJX90L
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Schlauch Innen-Ø
1/2" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
JIC 37° Konus
Größe Anschlussarmatur
7/8"
Winkel (Grad)
90 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
Bogenausführung
Lang
A
93.3 mm
B
55.8 mm
D
1/2"
E
70 mm
H
27 mm