GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 8G10FFORX90M

  • ERIKS:11285610
  • Hersteller:710424455
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
FFORX90M
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Schlauch Innen-Ø
1/2" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
ORFS
Größe Anschlussarmatur
1"
Winkel (Grad)
90 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
Bogenausführung
Mittel
A
93.2 mm
B
55.7 mm
D
1/2"
E
47 mm
H
30 mm