GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 8G10FBSPORX45

  • ERIKS:11285605
  • Hersteller:7100196575
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
FBSPORX45
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Schlauch Innen-Ø
1/2" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
BSP 60° Konus mit O-ring
Größe Anschlussarmatur
5/8"
Winkel (Grad)
45 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
Bogenausführung
Standard
A
89.77 mm
B
52.3 mm
D
1/2"
E
23 mm
H
30 mm