GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 6G8MPX90

  • ERIKS:11374080
  • Hersteller:7100010415
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 46.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 50.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
MPX90
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Schlauch Innen-Ø
3/8" in
Anschlusstyp
Aussengewinde, schwenkbar
Anschlussarmatur
NPTF
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Winkel (Grad)
90 °
Ausführung Mutter
Mutter, gekrimpt
Bogenausführung
Standard
A
49.7 mm
B
21.7 mm
D
3/8"
E
49.1 mm
H
25.4 mm