GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 6G8MFFOR

  • ERIKS:11285600
  • Hersteller:710416085
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
MFFOR
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Schlauch Innen-Ø
3/8" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
ORFS
Größe Anschlussarmatur
13/16"
Winkel (Grad)
0 °
A
59 mm
B
31.1 mm
D
3/8"
H
22 mm