CHF 167.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 181.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | MegaCrimp (G) |
Typ | MBX45BL |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Einteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Schlauch Innen-Ø | 3/8" in |
Anschlusstyp | Aussengewinde, schwenkbar |
Anschlussarmatur | UN/UNF O-Ring Boss |
Größe Anschlussarmatur | 3/4" |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, gekrimpt |
Bogenausführung | Kompakt |
A | 78.1 mm |
B | 50.2 mm |
D | 3/8" |
E | 26.9 mm |
H1 | 25.4 mm |
H2 | 19.1 mm |