GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 6G8MBX

  • ERIKS:11285598
  • Hersteller:720940055
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
MBX
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Schlauch Innen-Ø
3/8" in
Anschlusstyp
Aussengewinde, schwenkbar
Anschlussarmatur
UN/UNF O-Ring Boss
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Mutter
Mutter, gekrimpt
A
84.5 mm
B
56.6 mm
D
3/8"
H
24 mm